PW-322DG POWER(ヨーロッパタイプ)硬線ニッパー (偏芯テコ原理採用) TSUNODA(ツノダ) 58112153 PW-322DG POWER(ヨーロッパタイプ)硬線ニッパー (偏芯テコ原理採用) TSUNODA(ツノダ) 58112153

POWER(ヨーロッパタイプ)硬線ニッパー (偏芯テコ原理採用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58112153 品番 PW-322DG
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) アウトレット
¥3,1982,598

偏芯テコで切断力が30%アップ!力の入りやすいグリップ形状で軽い力で切断可能!

全長(mm)172 トラスコ品番785-1898 質量(g)180 頭部厚(mm)9.5 頭部幅(mm)21 切断能力(Φmm) ピアノ線1 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線3.2 先端長(mm)19 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) より線5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6 切断能力(Φmm) ステンレス1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58112153
2021-11-08
用途:
硬線の切断
サービス業

1.6mmのステンレス線を切断するため、以前は一般的なニッパーにかなり強い力をかけて切っていましたが、これは簡単にスパッと切れます。ただ切るだけではなく、何かに巻き付いている硬線を切る場合など、それなりの力でできるのはとても良いです。満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
58112162
2017-02-01
用途:
空調工事
建設業・工事業

主にVA線の切断に使用。 切れ味鋭く重宝すると思います。

対象商品:
58112153
2015-04-08
用途:
結束線の切断
有限会社藤井商店 様

握りやすく切れ味抜群

対象商品:
58112162
2016-05-17
用途:
ステンレス番線カット
建設業・工事業

切断能力は、最高の満足度ですが、10本切ったぐらいで先が5oくらい欠けて飛んで行ってしまった。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする