三洋化成
三洋化成の 料理道具
三洋化成の まな板・解凍ボード
三洋化成の プラスチックまな板
抗菌三層まな板 パステルメイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58112611
品番
YNW-13M
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
異なる色で使い分け可能。野菜や肉、魚など調理する食材によって表と裏を使い分けるのに便利です。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
350×205×13
色
レモン/ミルク
質量(g)
860
耐熱温度(℃)
70
注意
※食洗器不可