画像準備中

グローバルソー造作用チップソー (造作達人)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)147 注文コード58113876 品番YRS-147-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は外径など4種類から選べます 他の種類を見る

ヤニ・接着剤の付着を大幅カット!ブラックフッ素コーディングがヤニや接着剤の付着を抑えます。
歯数が多いから切断面に差が出る!切断面の木端欠けを解消!
シャープな切れ味&長寿命!摩耗に強い高硬度チップを採用!

外径(Φmm)147 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 歯数60 用途造作用。 適合電動工具集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ 最高使用回転速度(min-1)6000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58113876 YRS-147-60 39472072 KRS-147-52 グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー モトユキ グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー モトユキ 1枚 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58113876
2019-08-08
用途:
日曜大工
建設業・工事業

切れ味抜群。切断時の音は割と大きくないがもっと低騒音になると助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする