5062 タイトボンド オリジナル木工用接着剤 フランクリン 58114323

5062 タイトボンド オリジナル木工用接着剤 フランクリン 58114323 5062 タイトボンド オリジナル木工用接着剤 フランクリン 58114323

タイトボンド オリジナル木工用接着剤

(65件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(130g) 注文コード58114323 品番5062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

木材そのものよりも強度が出るような製法で開発されており、研磨性に優れ塗料の上塗りに影響されません。
耐熱性、耐溶剤性そして防カビ性に優れています。
広葉樹と針葉樹のどちらにも適し、なおかつその他のほとんどの多孔質素材にも適しています。
使用法が簡単で、非毒性、無溶剤そして水で拭き取ることができます。

主な用途木材 特性耐熱性、耐溶剤性 主成分脂肪族樹脂 粘度3200cps 正味質量(g)130 オープンタイム(分)5 強度3600psi 危険物の類別非危険物 可使温度(℃)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58114323 5062 35147648 - タイトボンド オリジナル木工用接着剤 フランクリン タイトボンド オリジナル木工用接着剤 フランクリン 1本(115mL) 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58114341
2019-05-31
用途:
木工部分の接着

乾きが早くて強度も有り使い勝手が非常に良いです!木工用では一番良いかと思います!

対象商品:
58114332
2018-11-20
用途:
DIYで箱物 飾り棚家具
その他業種

タイトボンド 早く知ればよかった?
とても使いやすく塗りやすく伸びがスムースで最高だ。

対象商品:
58114341
2018-11-02
用途:
木工
建設業・工事業

強力接着剤で乾きも早く非常に使いやすいので、常備品になりました

対象商品:
58114341
2018-08-05
用途:
木工
HummingBird 様

定番のボンドで乾燥後きれいに削れるので使いやすいです。また消費期限は2年ですが届いた商品は製造後6ヶ月のものでした。まあこんなものでしょう。

対象商品:
58114341
2018-10-31
用途:
木工制作

国産品より乾燥が早く便利
少し垂れやすいけどいいいね。

対象商品:
58114341
2018-10-06
用途:
木材加工
製造業

よく垂れるので拭き取りに焦りますが、乾燥するのも速いし、接着力も申し分ないです。

対象商品:
58114341
2018-09-07
用途:
板同士の接合
サービス業

今まで使っていた木工用のボンドとは桁違いに強力でした

対象商品:
58114332
2018-05-30
用途:
木工品の接着
その他業種

一般的な白い木工ボンドより粘度が低いためMDFのような吸い込み多め
の材でもなじみやすく使いやすい。また、塗りつぶしの塗装前、ピンホールのような小さいへこみはこれを使って埋める場合もあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする