285 取扱注意クラフトテープ リンレイテープ 58115233

285 取扱注意クラフトテープ リンレイテープ 58115233
285 取扱注意クラフトテープ リンレイテープ 58115233
285 取扱注意クラフトテープ リンレイテープ 58115233

取扱注意クラフトテープ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード58115233品番285
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

クラフト紙だから手で簡単に切れる!
重ね貼り不可

文字内容取扱注意テープ幅(mm)50テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.14粘着力(N/10mm)8.15基材クラフト紙粘着剤合成ゴム系伸び(%)9引張強度(N/10mm)64.8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※切り取り線は入っていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 梱包品の発送に使用
製造業

商品を梱包して梱包材の表面に張り付けている。
リーズナブルだが粘着が弱いのでちょっと残念。

2025-03-07
用途: 荷物発送時の注意書き
有限会社アスコ通信特機

文字が入っている部分を切って箱にべたべたと貼って大事に扱ってもらうよう注意喚起に使っています。赤くて大きいのでよく目立ちます。

2024-11-28
用途: 酒の瓶を送る時
卸売・小売業

酒の瓶専用の箱に入れて配送しますが、それでもたまには破損が起きます。この取扱注意テープを使用するようになってから1年以上になりますが、破損が起きていません。縦書きなのでいろんな方向にダンボールに貼れて良いです。

対象商品 : 58115233
2023-02-19
用途: 発送の時に段ボールに

レビューが良かったので購入してみました。
今までシールタイプを使ってましたが、こちらの方がかなり安く済みますので、次回もこちらを購入しようと思います!
粘着力はシールとほとんど変わらず普通の段ボールなら、このテープだけできちんと着いてくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 58115233
2023-03-30
用途: 家具の梱包
卸売・小売業

商品の発送の際、段ボールに貼って使用しています。
テープタイプなのでお得で使い易いのでリピートしています。

対象商品 : 58115233
2023-03-07
用途: ガラス付き商品発送時に荷物に貼って 発送します
株式会社エープラス卸売・小売業

使用感はいいと思いますができたら手で切れる文字の合間にミシン目のような綺麗に切れる
ものが入っているとより使いやすいと思います

対象商品 : 58115233
2022-08-04
用途: 梱包用
サービス業

低価格で非常に取り扱いやすく、作業の効率化につながる。

対象商品 : 58115233
2022-05-03
用途: 梱包時
株式会社 こうべリサイクルセンター卸売・小売業

お安く購入させて頂いています。梱包資材は少しでも安い方がよいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする