※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1261 奥行(mm)581 注文コード58115481 品番M5-4467SFC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,060
この商品は間口・奥行・内容量など158種類から選べます 他の種類を見る

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。

トラスコ品番693-0673 セット内容支柱4本・ビーム4本・棚板3枚・中棚受4個・天棚受2個・C型補強材6本・免震樹脂ベース4個 材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー 高さ(mm)1211 タイプ単体型 奥行(mm)581 間口(mm)1261 組立時間2人30分 棚段数(段)7 均等積載量(kg/段)500 有効間口(mm)1140 最大積載量(kg/台)2500 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※直送時軒下渡し
※免震樹脂ベースは地震による棚の転倒リスクを低減するもので、地震による被害が発生しないことを保証するものではありません。
※免震樹脂ベースは日本国内用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする