フードプロセッサー ステンレスボトル コンパクト 1台5役【まぜる/きざむ/おろす/泡立て/バター作り】 オールインワン収納 食洗器対応 簡単操作 シルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58118735 品番TK2000 S
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

テスコム史上最軽量!軽くて丈夫なステンレスボトル、5つの機能で料理の幅が広がる!スタイリッシュなメタルラインシリーズのフードプロセッサー。、→臭いやキズがつきにくく、油汚れも落ちやすいガラスボトルのフードプロセッサーはこちら

用途■軽量で使いやすいステンレスボトル! 臭いやキズがつきにくく、油汚れも落ちやすいため、お手入れラクラク。食器洗浄い乾燥機にも対応しています。 ※仕様が80℃を超える食器洗い乾燥機は使えません。ボトル以外は食器洗い乾燥機を使用しないでください。 ■肉のミンチや野菜のみじん切りがあっという間にできるから、料理の下ごしらえが簡単にできます。 ■粗目・細か目が使えるリバーシブルタイプの「両面おろし刃」で、大根おろしはもちろん、ザクザクの鬼おろしや長芋のとろろも手早く簡単にできます。 ■なめらかな自家製バター・ホイップクリームが作れます※1。 ※ 定格時間を越えてしまうため、メレンゲ作りはできません。 ■場所をとらないコンパクト設計。 キッチンに出したままでもスペースをとらず、調理したい時にサッと使えます。 ■アタッチメントがすべて容器の中に収納できるので、置き場所にも悩みません。 ■軸とボトルの一体構造で液もれしにくいので、ドレッシングやスープがつくれます。 ※ 最大容量は必ず守ってください。 ■手のひらで押せる大きめのメインスイッチと、ロック解除スイッチ搭載の安全設計です。 ■肉料理、魚料理、野菜料理、スープ、デザートの全10レシピが載ったレシピブック付きです。 簡単だけど、食卓がパッと華やかに見える、バリエーション広がるレシピを収録しています。 ■40℃以上の材料/食材でないもの/小麦粉などの混ぜるとねばりの出る粉類/固いもの(干物・乾燥豆・干し椎茸などの乾物・冷凍食品・氷・固いナッツ類など)/ねばりけの強いもの(山いも・つくねいも・やまといも・納豆など) ※バター&ホイップはメレンゲ作りや共立てなど、卵の泡立てには使えません。 ※バター作りは乳脂肪分47%以上の生クリーム、ホイップ時は乳脂肪分35%以上の生クリーム使用 ※たまねぎはうまくおろせません。 付属品みじん切りカッター(カッター保護カバー付き)・両面おろし刃・バター&ホイップ・円板軸・レシピブック 質量(kg)1.1(収納時) S/シルバー 消費電力(W)320 容量(g)300(液体含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×159×159 機能きざむ、まぜる、おろす(粗目/細か目)、泡立てる・オールインワン収納・簡単操作・安全設計・大きめスイッチ・液漏れしにくい構造・軽くて丈夫なステンレスボトル 連続使用可能時間1分(1分動作後は15分休止)
注意
※ 最大容量は必ず守ってください。
※仕様が80℃を超える食器洗い乾燥機は使えません。ボトル以外は食器洗い乾燥機を使用しないでください。
※使えない食材
40℃以上の材料/食材でないもの/小麦粉などの混ぜるとねばりの出る粉類/固いもの(干物・乾燥豆・干し椎茸などの乾物・冷凍食品・氷・固いナッツ類など)/ねばりけの強いもの(山いも・つくねいも・やまといも・納豆など)
※バター&ホイップはメレンゲ作りや共立てなど、卵の泡立てには使えません。
※バター作りは乳脂肪分47%以上の生クリーム、ホイップ時は乳脂肪分35%以上の生クリーム使用
※たまねぎはうまくおろせません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:158

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする