ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 電源(制御機器)
ダイヤトレンドの 変圧・変換
ダイヤトレンドの 産業用ACアダプタ
ACアダプタ <2.1mmDCプラグ>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(W)
12
出力
DC24V、0.5A
注文コード
58118805
品番
DSA12W-2405P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
出力(W)
12
出力
DC24V、0.5A
コード長さ(m)
1.5
入力
AC100-240V 50/60Hz 0.3A
回路方式
スイッチング方式
極性
センタープラス
アズワン品番
64-8202-97
プラグ形状
2.1mmDCプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラグ外径(Φmm)
5.5
動作温度範囲(℃)
0〜40
プラグ内径(Φmm)
2.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58118805
DSA12W-2405P
51288574
DSA12WA-2405P
ACアダプタ DC24V出力 0.5A
ダイヤトレンド
1台
¥
2,790
税込
¥
3,069
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)