ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 電源(制御機器)
ダイヤトレンドの 変圧・変換
ダイヤトレンドの 産業用ACアダプタ
ACアダプタ <2.1mmDCプラグ>
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58118839
品番
DSA12W-1210P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
出力(W)
12
出力
DC12V、1A
コード長さ(m)
1.5
入力
AC100-240V 50/60Hz 0.3A
回路方式
スイッチング方式
極性
センタープラス
アズワン品番
64-8203-01
プラグ形状
2.1mmDCプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラグ外径(Φmm)
5.5
動作温度範囲(℃)
0〜40
プラグ内径(Φmm)
2.1