曜日別特売
DMC-E1SCM1 産業用光メディアコンバータ マルチモード ダイヤトレンド 58119819

産業用光メディアコンバータ マルチモード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード58119819品番DMC-E1SCM1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,640
販売価格(税別)
32,400

SCポートを1ポート搭載。
有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。
LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長2km)の接続が可能。

電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-Xコネクタ形状RJ-45/SCコネクタ材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95最大消費電力(W)3芯数2芯光出力-9dBm~-3dBm動作温度(℃)-25~70伝送速度(Mbps)1000ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100(イーサネット)、2000(光ファイバ)発光波長(nm)1310受信感度-3dBm~-21dBmファイバータイプマルチモード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする