セット内容LANケーブル 0.25m ストレートケーブル(CAT5e対応)・DCケーブル 0.25m・DCジャック付きケーブル 0.2m・DCプラグ(4種類)・壁掛け取り付けキット
規格IEEE802.3af、IEEE802.3at
出力電圧IEEE802.3at:DC5V(1.5A)、DC12V(1.5A)、DC24V(1A) IEEE802.3af:DC5V(1.5A)、DC12V(1A)、DC24V(0.5A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58×80×23
入力電源条件:12+/36-または45+/78-
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧DC48V
データレート10/100/1000Mbps