CX 9F 耐突刺手袋 スペクトラCX GABA FALCON(ファルコン) 58121594

 

CX 9F 耐突刺手袋 スペクトラCX GABA FALCON(ファルコン) 58121594
CX 9F 耐突刺手袋 スペクトラCX GABA FALCON(ファルコン) 58121594
CX 9F 耐突刺手袋 スペクトラCX GABA FALCON(ファルコン) 58121594

耐突刺手袋 スペクトラCX GABA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード58121594品番CX 9F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

耐切創強度でも最強のスペクトラCXの手袋の掌に、突きに強い多層ポリエステルシートと合成繊維を立体製法技術にて、縫い付けました。
そのまま使用しても充分な安全性が確保できますが、インナー手袋して使用することにより安心感を得られます。薔薇の棘、バラ線の扱い、注射器など産業廃棄物、などが気になる物の扱いをする時にご使用できます。

強度
(縦方向)31.8N、(横方向)22.9N
10.71N(使用針21ゲージ使用時)
サイズフリー全長(cm)23.5中指長(cm)8手の平幅(cm)11手のひらまわり(cm)20材質スペクトラCX10G、(掌部)合成繊維+多層ポリエステルグレーゲージ数10規格EN388:2003規格耐切創性EUカットレベル4耐突刺し性4機能耐切創・耐突刺入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする