SP-9FY 耐突刺手袋 ファルコンGABA FALCON(ファルコン) 58121603 SP-9FY 耐突刺手袋 ファルコンGABA FALCON(ファルコン) 58121603 SP-9FY 耐突刺手袋 ファルコンGABA FALCON(ファルコン) 58121603

耐突刺手袋 ファルコンGABA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 58121603 品番 SP-9FY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

手袋全体を多層ポリエステルで覆い、全体を棘や鋭い針から守ります。
毒のある爬虫類、スズメバチ、ヘビ、犬、動物などにより、噛みつかれる心配が懸念される場合、柚子の扱いなどには手全体をカバーする、GABA SP-9Fをお勧め致します。

サイズフリー 全長(cm)25.5 中指長(cm)9 手の平幅(cm)11 手のひらまわり(cm)25 材質合成繊維、多層ポリエステル(8枚) グレー 耐突刺し性4 機能耐突刺 入数(双)1 強度10.71N(使用針21ゲージ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用時は、絶対に刺さらない事を保証している商品ではありません。充分注意をしてご使用くださるようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする