CFexpress Type A メモリーカード 80GB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58121824 品番CEA-G80T
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別) アウトレット
¥29,98024,980

デジタル一眼カメラでの連続撮影や高ビットレート動画など、大容量データの書き込みにも適した次世代高速メモリーカード「CFexpress Type A メモリーカード」。【サイズ】 SDカード相当のコンパクト設計【スピード】UHS-II SDを越える高速書き込み。【TOUGH仕様曲げ強度150ニュートン(約15kg)・・・規格比約10倍【TOUGH仕様】落下強度7.5メートル・・・規格比約5倍【TOUGH仕様】防塵防水IP57【無償ダウンロード】メモリーの状態診断ソフト「Media Scan Utility」専用リーダーMRW-G2が必要データ復旧ソフト「Memory Card File Rescue」

容量80GB 読取速度(MB/s)800 書込速度(MB/s)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする