20チャンネル対応
他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20チャンネルの
機種と交信が可能です。
38グループモード装備
同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、お互いの通話が
混じり合って通信しづらくなります。このグループ機能を使用することにより、
同じグループでのみ快適に通話をすることが出来ます。
ハンズフリー機能(VOX)
PTTボタンを押さずにマイクに向かって話すだけで自動的に送信状態となり、
ハンズフリーで通話ができます。※付属品以外のイヤホンマイクを使用した場合は機能しません
ワイドFM補完放送対応
通常のFM放送だけでなく、AMラジオ放送をFM放送の周波数に乗せて放送する
ワイドFMにも対応しています。
録音・再生機能
送受信中の音声を録音・再生できるので、業務連絡の再確認などに便利です。
高輝度LEDライト搭載
高輝度のLEDライトを搭載しているため、暗い場所での業務や災害時などいざという時に便利です。
その他
オートパワーオフ機能、キーロック機能、トークビープ