※本体

PL-003 プルーン コンパクトオイルガード タマハシ 58125753 PL-003 プルーン コンパクトオイルガード タマハシ 58125753

プルーン コンパクトオイルガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58125753 品番PL-003
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

メイド・イン・ツバメのロゴが入った、安心と高品質のオイルガード。畳んでいる時はアートパネルのようにも見えるオイルガード。コンロ周りに油やしぶきが飛ぶ前に汚れをキャッチ。お掃除の手間が少なく済みます。内面フッ素樹脂加工なので、油汚れも簡単に落とせます。

材質本体:スチール鋼板(ふっ素樹脂塗膜加工)、ピン:鉄(クロムメッキ) 寸法(mm)展開時:330×245×290、折り畳み時:330×340×23 質量(g)705

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする