※本体
タマハシ
タマハシの キッチン・調理用品
タマハシの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
タマハシの 細工切り
デコレーターセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58125927
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
野菜や果物、かまぼこも出来レーション用にきれいに飾り切りできるセット
セット内容
カッター、カール、スパイラル、ナイフ、ピーラーA、ピーラーB
材質
刃部:ステンレス・HIカーボンステンレス、柄部:メラミン樹脂・ポリエチレン・ABS樹脂
寸法(mm)
ケースサイズ:239×152、掛け恵右:38
質量(g)
425