※本体

HGZO-1812 耐熱ガラス製グラタン皿 2個セット HARIO 58125954 HGZO-1812 耐熱ガラス製グラタン皿 2個セット HARIO 58125954 HGZO-1812 耐熱ガラス製グラタン皿 2個セット HARIO 58125954 HGZO-1812 耐熱ガラス製グラタン皿 2個セット HARIO 58125954

耐熱ガラス製グラタン皿 2個セット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58125954 品番HGZO-1812
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

オーブン・レンジ・食洗機OK。安心の日本製耐熱ガラス。容量600mlの使いやすいサイズのグラタン皿2枚セット。スタッキング出来るので、コンパクト収納が可能。

材質耐熱ガラス 寸法(mm)213×120×45 質量(g)731 満水容量(mL)600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
家庭料理
農・林・水産業

家族が増えて、グラタン皿の枚数が足らなくなったので購入。以前からの陶器と違い、汚れが取れやすかった。容量も大きいので、大人にはちょうど良い量のグラタンができた。

対象商品:
58125954
2021-03-04
用途:
自宅で普段使い
医療・福祉・介護関連業

グラタン皿ではなくフルーツを盛り付けたり、いろいろな盛り付けに使ってます。適度な深さもあり耳もついているので持ちやすいです。デザインも気に入ってます。

対象商品:
58125954
2021-01-29
用途:
グラタンやサラダ皿として

1人用として購入しました。大きさもちょうどよく、グラタンのみならずサラダ皿やフルーツ皿等色々な物に使っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする