※本体

CB-ODX-JR カセットフー タフまるJr. イワタニ 58126189 CB-ODX-JR カセットフー タフまるJr. イワタニ 58126189 CB-ODX-JR カセットフー タフまるJr. イワタニ 58126189 CB-ODX-JR カセットフー タフまるJr. イワタニ 58126189

カセットフー タフまるJr.

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58126189 品番CB-ODX-JR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。

材質本体:SPCC(鋼板)、フレーム:SPCC(鋼板)、容器カバー:SPCC(鋼板)、トップパネル:SPP(ホーロー用鋼板)、バーナー:SUS430(ステンレス鋼板)、つまみ:ABS樹脂 寸法(mm)286×196×122 質量(kg)1.6 安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、立ち消え安全装置 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000] 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)岩谷カセットガス使用時:約66

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-13
用途:
お湯を沸かす
卸売・小売業

ガスボンベの減り方が他のコンロと比べて3倍ほど長持ちした

1人が参考にしています
対象商品:
58126189
2021-05-03
用途:
ミニキャンプで使用
農・林・水産業

屋外での風を気にすることなく使用できるので気に入っています 収納boxにそのまま収めることのできるショートのガスボンベが安価で購入できるともっと助かるのですが

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする