HW01WM-N インナーベスト レディース (服のみ) アイリスオーヤマ 58126828 HW01WM-N インナーベスト レディース (服のみ) アイリスオーヤマ 58126828 HW01WM-N インナーベスト レディース (服のみ) アイリスオーヤマ 58126828 HW01WM-N インナーベスト レディース (服のみ) アイリスオーヤマ 58126828 HW01WM-N インナーベスト レディース (服のみ) アイリスオーヤマ 58126828

インナーベスト レディース (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58126828 品番 HW01WM-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

軽く着心地が良い。インナーベストはダウン仕様で着心地も良い!
温まりが早く、保温効果も抜群。カーボンナノチューブは2〜3秒ほどですぐ温まります。
手洗いで洗濯可能。寒い冬にすぐ温まれます。

ネイビー サイズM 種別ベスト 素材ダウン 後ろ丈(cm)57.5 肩幅(cm)38.5 胸囲(cm)47 裾幅(cm)48 質量(g)203 電源モバイルバッテリー(別売) 温度調節範囲(℃)4段階(53/48/43/38)(10000mh時) 連続使用時間(時間)(最大/最小)4/5 洗濯方法手洗いのみ(ダウンのため)
注意
※モバイルバッテリーは別売りになります。USB Type-Aをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする