アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの ワーキングウェア
アイリスオーヤマの ヒートジャケット・ベスト
インナーベスト レディース (服のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58126855
品番
HW01WS-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
軽く着心地が良い。インナーベストはダウン仕様で着心地も良い!
温まりが早く、保温効果も抜群。カーボンナノチューブは2〜3秒ほどですぐ温まります。
手洗いで洗濯可能。寒い冬にすぐ温まれます。
色
ブラック
サイズ
S
種別
ベスト
素材
ダウン
後ろ丈(cm)
55.5
肩幅(cm)
37.5
胸囲(cm)
45
裾幅(cm)
46
質量(g)
203
電源
モバイルバッテリー(別売)
温度調節範囲(℃)
4段階(53/48/43/38)(10000mh時)
連続使用時間(時間)
(最大/最小)4/5
洗濯方法
手洗いのみ(ダウンのため)
注意
※モバイルバッテリーは別売りになります。USB Type-Aをお使いください。