曜日別特売
KEW5204 デジタル照度計 共立電気計器 58127309

デジタル照度計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード58127309品番KEW5204
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

快適な照度環境実現のために!
JIS一般形A級準拠照度計
JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計
0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用

測定範囲(Lux)0.0~199900精度直線性:±4%rdg±5dgt 斜入射光特性:10°±1.5%以下 / 30°±3%以下 / 60°±10%以下 / 80°±30%以下 可視域相対分光応答特性:標準分光視感効率からの外れ9%以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×37×169質量(g)約210(電池含む)電源単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2トラスコ品番216-3913適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326表示デジタル表示連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
注意
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする