曜日別特売
KEWMATE2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 58127589

 

KEWMATE2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 58127589
KEWMATE2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 58127589
KEWMATE2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 58127589
KEWMATE2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 58127589
KEWMATE2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 58127589
KEWMATE2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 58127589
KEWMATE2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 58127589
KEWMATE2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 58127589
KEWMATE2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 58127589
KEWMATE2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 58127589
KEWMATE2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 58127589
KEWMATE2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 58127589
KEWMATE2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 58127589
KEWMATE2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 58127589
KEWMATE2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 58127589
KEWMATE2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 58127589
KEWMATE2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 58127589

AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

(4件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード58127589品番KEWMATE2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能
被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
DCAゼロ調整がワンタッチ
短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可)
ダイオード、キャパシタンス測定機能付
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.01A
先端ピン長18mm

直流電流(A)
60/120±2%rdg±8dgt(60)±2.0%rdg±5dgt(120)
交流電流(A)
60/120、±2%rdg±5dgt(45~65Hz)
交流電流
60.00/120.0A、±2.0%rdg±5dgt(45~65Hz)
測定方式
真の実効値方式
付属品
単4形乾電池R03(1.5V)×2、取扱説明書
仕様
先端ピン長:18mm
形状
ハンドヘルド
質量(g)
約220(電池含む)
奥行(mm)
27
電源
単4形乾電池R03(1.5V)×2
適合規格
IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1
交流電圧(V)
6/60/600(入力インピーダンス:約10MΩ)、±1.5%rdg±5dgt(45~400Hz)
抵抗(Ω)
600/6/60/600k/60M、±1%rdg±5dgt(600Ω/6/60/600kΩ)、±2%rdg±5dgt(6MΩ)、±3%rdg±5dgt(60MΩ)
直流電圧(V)
600m/6/60/600、(入力インピーダンス:10MΩ)、±1%rdg±3dgt
周波数(kHz)
【電流】100/400Hz±0.2%rdg±2dgt (100Hz)/±0.1%rdg±1dgt (400Hz)、【電圧】100/1000Hz/10/100/300±0.2%rdg±2dgt (100Hz)/±0.1%rdg±1dgt (1000Hz/10/100/300)・(入力感度 電流:6A以上電圧:6V以上 [~10]/20V以上 [10k~300])
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
92×128×27
連続使用時間(時間)
DCV:約150・ACA:約25(オートパワーセーブ約15分)
使用電池
単4形乾電池R03(1.5V)×2
ダイオードテスト
2V ±3%rdg±5dgt 開放電圧:約2.7V
導通
35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動
被測定導体径
最大Φ12mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
128×92×27
キャパシタンス(F)
400n/4/40μ、±2.5%rdg±10dgt
導通(Ω)
600(35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84410113
2024-01-31
用途: 聞きメンテ使用時
株式会社one starサービス 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

何年も前から使用しています
引き続き使いたいと思います

1人が参考にしています
対象商品 : 84410113
2021-10-27
用途: 分電盤電圧測定
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトすぎ
普通のデジタルテスターの方が使いやすい
簡易的しようは、問題なし

1人が参考にしています
対象商品 : 84410113
2020-07-25
用途: 電気設備のメンテナンス作業時
建設業・工事業

クランプメーター機能付きのテスターは、とても使い勝手が良かったので後継機を購入しました。
低圧分電盤の電流測定にオープンコアセンサの小さなクランプは、差込むだけでとても使い勝手が良く、大変便利です。また、クランプコードとテスターコードの長さも、このぐらいの長さで不便を感じません。尚、使用電池がコンビニとかで直ぐに手に入る一般的な単4電池なのは、直ぐに購入できると思うと安心感があり良いのではないかと思います。
以前から気になるのが、測定コード収納時の最後に挟み込むのがチョット手間が掛かるなと思ってて、「挟む」じゃなく「入れる」などの方向で収納が素早くなる方向で改良が進めば嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品 : 84410113
2018-10-01
用途: メンテナンス工具として
有限会社ラムス 様

クランプ部等、もう少しコードが長ければ使い勝手が良いのだけれども。あと、バックライトがあれば便利かなと思いますが、性能的にはまずまずです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする