曜日別特売
81BR(191882) エラン スーパーワイドパワー テイルウォーク 58134889

81BR(191882) エラン スーパーワイドパワー テイルウォーク 58134889
81BR(191882) エラン スーパーワイドパワー テイルウォーク 58134889
81BR(191882) エラン スーパーワイドパワー テイルウォーク 58134889
81BR(191882) エラン スーパーワイドパワー テイルウォーク 58134889
81BR(191882) エラン スーパーワイドパワー テイルウォーク 58134889

エラン スーパーワイドパワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個モデル81BR注文コード58134889品番81BR(191882)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

世界中のビッグフィッシュたちに照準を合わせたモンスターマシン
ジギング、ショアジギング、怪魚釣りなど、世界中のモンスターに立ち向かってきたワイドパワーシリーズを更にサイズアップ。
ワールドクラスのビッグワンと渡り合うために生まれたシリーズ最大モデル。
ドライブギアのギア径をアップしハイスピード化。
7.1:1のギア比で100m以上のディープからでも楽に巻き上げられる。
ドラグは驚異のMAX14kgを達成。
43mmというスプール径はPE6号200mの糸巻量を確保すると共に遠投性能も高めた。
遠心ブレーキシステム搭載でルアーフィッシングのみならず、磯カゴ遠投などのヘビーなエサ釣りにも対応する。
センターメインフレーム&ギアサイドプレートは強度と精度を追求したオールダイキャストアルミボディ。
ラインへのダメージを軽減させるため、シンクロレベルワインドシステムを採用。
シングルパワーハンドルとダブルハンドルの二つのハンドルを最初からパッケージしており、状況によって使い分けが可能。
ベイトキャスティングゲームの限界を楽しむチャレンジャーたちへ捧げるモンスターマシン、エランスーパーワイドパワー。

容量【ライン】22lb-200m PE4-270m PE6-190m PE8-130mベアリング5+1自重(g)【PH】455【DH】460ギア比8.1:1モデル81BR最大ドラグ(kg)14糸巻量105cm/1回転
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする