ヤミージグ TG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #01 イワシ ウエイト45g 注文コード58135169 品番45g #01 イワシ(130683)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は色・ウエイトなど40種類から選べます 他の種類を見る

「YUMMYデ、無双セヨ!!」コンパクトボディの多目的ブレーデッドタングステンジグ
「誰でもカンタンに釣れるジグが欲しい!」というコンセプトのもとに開発されたブレーデッドタングステンジグ。
超高比重素材によるコンパクトな食わせのシルエットで、フルサイズのジグでは口を使わない
極小ベイト偏食型のターゲットでもイージーにバイトに持ち込むことが可能。
そして、食わせの性能を更にワンステップ上げるため、極小ウィローブレード(30・45・60g)、極小コロラドブレード(80・100g)をリアフックに搭載。
フィッシュイーターの捕食本能を強烈に刺激し、タダ巻きはもちろんのこと、ジャークや速巻きなど、どんなアクション入力でもバイトを量産する。

長さ(mm)65 #01 イワシ ウエイト45g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする