商品状態※理由あり(未使用・未開封)
最高使用圧力(MPa)35
電源直流
定格電圧(V)24
電力(W)29
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)1.4
位置数2
接続方式サブプレート取付形
流量(L/min)(最大)100
許容面圧(MPa)(タンク側)21
起動電流(A)-
使用電圧範囲(V)21.6〜26.4
手動操作方式プッシュピン付
コイルD24
保持電流(A)1.23
結線方式ターミナルボックス形
デザイン70
スプールばね形式スプリングオフセット
最高切換頻度(min-1)300
ベント形式2B8
スプール形式8
バルブ種類電磁制御弁