商品状態※理由あり(未使用・未開封)
シェルサイズ50
材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
極数8
定格電圧(V)250
定格電流(A)25
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
コンタクト形状オス
嵌合相手コネクタNWPC508P□
結線方法はんだ