SSB110130120【ワケあり】 ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド 58139098 SSB110130120【ワケあり】 ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド 58139098

ストレートオイルレスブッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)110(+0.071〜+0.036) 外径D(Φmm)130(+0.040〜+0.015) 全長L(mm)120 注文コード58139098 品番SSB110130120【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別) アウトレット
¥11,9805,498
この商品は内径d・外径D・全長Lなど339種類から選べます 他の種類を見る
仕様
高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40〜+200
定期潤滑:-40〜+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状ストレートタイプ 外径D(Φmm)130(+0.040〜+0.015) 全長L(mm)120 内径d(Φmm)110(+0.071〜+0.036) 公差L(mm)-0.1〜0.3 適合ワッシャー- 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-01
用途:
重機のアイドラースリーブ用に使用しました。

以前は、ものタローブランドのものを使用し3年程度使用できました。
今回、代替品としてこちらの商品の提案があり購入しました。
あくまで主幹ですが、郷土科少し落ちている気がしました。
挿入時に2個破損(グリス埋め込み部より亀裂が入る)し再購入することとなり
合計4つ購入しました。少し耐久性が心配です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする