INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の テストインジケータ
テストインジケータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58140480
品番
2398-08
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
目盛面が測定子に対して垂直についています。
用途
平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定
仕様
Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠
材質
軸受部:宝石軸受
測定範囲(mm)
0.8
目量(mm)
0.01
目盛(mm)
0-40-0
繰返し精密度(mm)
0.003
指示誤差(mm)
全測定範囲:0.013
ステムサイズ
Φ4mm・Φ8mm付