INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の ゲージ
INSIZE(インサイズ)の テーパーゲージ
テーパゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58140726
品番
4630-1
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
用途
隙間の寸法測定
材質
ステンレス、スケール部:クロムメッキ
測定範囲(mm)
0.5〜10
寸法L(mm)
220
目量(mm)
0.05
寸法a(mm)
10
器差(mm)
±0.07
寸法b(mm)
10.5