INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の ゲージ
INSIZE(インサイズ)の テーパーゲージ
テーパゲージセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58140821
品番
4837-1
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
溝の幅、穴径等の測定
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
1〜29
目量(mm)
0.05
器差(mm)
±0.05
注意
※穴径を測定する場合、ゲージの本体の厚みの関係で、実際の直径より小さい値が出るのでご注意下さい。(例えば、15mmの穴を測定すると、14.95mmとなり0.05mmの修正が必要となります。)
※裏面に補正表入り