INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の ゲージ
INSIZE(インサイズ)の テーパーゲージ
テーパゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58140900
品番
4852-3
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
穴径の測定
材質
ゲージ部:炭素鋼(HRC50-58)・サテンクロムメッキ、ハンドル部:酸化アルミニウム
測定範囲(mm)
3〜16
寸法L(mm)
143
目量(mm)
0.1
精度(mm)
±0.05
寸法d1(Φmm)
17
寸法d2(Φmm)
2.8