INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の マグネット用品
INSIZE(インサイズ)の 磁選機器
INSIZE(インサイズ)の マグネット棒
伸縮式マグネット棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58141049
品番
7161-1
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
金属部品等の拾い上げ
仕様
長さは調整可能、マグネット部は360°回転します
材質
ハンドル:ステンレス
全長(mm)
178〜582
寸法(Φmm)
マグネット:6
磁力
4.4N