STX アドバンスヒートジャケット (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L ブラック 注文コード58141817 品番03080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品はサイズ・色など14種類から選べます 他の種類を見る

アーバンテイストの4WAYストレッチマットナイロン×吸湿発熱・継続消臭機能中綿のハイスペックなS-HEAtハイブリット発熱ジャケット

ブラック サイズ4L 種別ジャケット 機能4WAYストレッチ、防風、軽量、継続超消臭(背中)、撥水、反射、吸湿発熱(背中)、保温性(S-HEAT対応)、マルチポケット(袖)、ヒーターパッド収納内ポケット(衿・背中)、セパレートフード、肩・背中反射プリント、シリコンアジャスター、裾・フードドローコード、バッテリー収納内ポケット、余った紐をまとめるスナップ付きバインダー 混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地:ポリエステル100、本体:発熱消臭綿、ポリエステル90、アクリルレート10、両袖・中綿:ポリエステル100 対応シーズン秋冬 着丈(cm)77 胸囲(cm)134 肩幅(cm)54 袖丈(cm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする