STX アドバンスヒートジャケット (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58141844 品番 03080
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥8,459
販売価格(税別)
7,690

アーバンテイストの4WAYストレッチマットナイロン×吸湿発熱・継続消臭機能中綿のハイスペックなS-HEAtハイブリット発熱ジャケット

ダークオリーブ サイズM 種別ジャケット 機能4WAYストレッチ、防風、軽量、継続超消臭(背中)、撥水、反射、吸湿発熱(背中)、保温性(S-HEAT対応)、マルチポケット(袖)、ヒーターパッド収納内ポケット(衿・背中)、セパレートフード、肩・背中反射プリント、シリコンアジャスター、裾・フードドローコード、バッテリー収納内ポケット、余った紐をまとめるスナップ付きバインダー 混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地:ポリエステル100、本体:発熱消臭綿、ポリエステル90、アクリルレート10、両袖・中綿:ポリエステル100 対応シーズン秋冬 着丈(cm)69 胸囲(cm)111 肩幅(cm)46 袖丈(cm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする