INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の ゲージ
INSIZE(インサイズ)の スクリューピッチゲージ
ピッチゲージ ユニファイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58142108
品番
4820-230
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
リーフにピッチ数が刻印されています。
用途
おねじのピッチの測定
材質
機械構造用炭素鋼
タイプ
ユニファイ60°(インチねじ)
ピッチ(mm)
4、4-1/2、5、5-1/2、6、7、8、9、10、11、11-1/2、12、13、14、15、16、18、20、22、24、26、27、28、30、32、34、36、38、40、42TPI
枚数
30
器差(mm)
±0.07