ロープに登るのは今までにないほど簡単になりました。 ニンジャフットアッセンダーは軽量で耐久性があります。 本体はアルミ製で、ロープを保持するデュアルカムはステンレス製です。 EN567:2013に従ってロープ径9〜13mmと互換性があります。EN12841:2006タイプBに従ってロープ径11〜13mmと互換性があります。 「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。