AQDEXOH8D5.2 アクアドリルEX オイルホール8D NACHI(不二越) 58145482

アクアドリルEX オイルホール8D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)5.2注文コード58145482品番AQDEXOH8D5.2
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ドリル径(Φmm)5.2溝長(mm)60全長(mm)118シャンク径(Φmm)6材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする