AQDEXOH8D6.8 アクアドリルEX オイルホール8D NACHI(不二越) 58145647

アクアドリルEX オイルホール8D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)6.8注文コード58145647品番AQDEXOH8D6.8
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ドリル径(Φmm)6.8溝長(mm)77全長(mm)130シャンク径(Φmm)7材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする