用途電話保留音、音声案内
付属品フラッシュメモリーカード(30分用)、電源アダプタ、マイク、録音用コード、取扱説明書、各1
仕様音源数 3種類
質量(g)約640
出力(W)スピーカ:2(8Ω)
電源専用アダプタ(入力:AC100V±10V〈50/60Hz〉 出力:DC9V)
起動形式DC:DC電圧(5V〜48V)、無電圧:無電圧メーク信号(接点容量:DC10V,10mA以上500ms)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×59
入力マイク:2KΩ不平衡 -50dBm、テープ:50KΩ不平衡 0dBm、ライン:0dBm, 600Ω
最大消費電力(W)10
音声出力1回路