伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電路支持材/支持金具
伊藤電気製作所の 電路支持用サドル
伊藤電気製作所の 電路支持用両サドル
サドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
58152475
品番
S-36W
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
アイボリー
適合電線管
VE36
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
20
寸法t(mm)
2.7
寸法D(mm)
42
寸法d(Φmm)
5.5
寸法v(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応