サドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30個) 注文コード 58152509 品番 S-70W
参考基準価格(税別)¥8,820 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

RoHS2指令に対応しています。

アイボリー 適合電線管VE70 寸法A(mm)150 寸法B(mm)25 寸法t(mm)3.6 寸法D(mm)76 寸法d(Φmm)6.5 寸法v(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする