ダブル球S25/BAY15d 6V(ブリスターパック)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード58154826 品番11
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
ガラス球形式S25 定格電圧(V)6 定格電力(W)10/3 クリア 用途二輪車ストップ/テールランプ タイプダブル球 口金BAY15d
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58154826
2021-11-23
用途:
ホンダモトコンポ のテールランプ
スタンダード志紀 様 (卸売・小売業)

6V球が なかなかみつからず モノタロでやっと見つかり 良かったです

対象商品:
58154826
2021-11-22
用途:
バイクのテール球

6vの球はバイク屋にも置いてないので予備で購入した。

対象商品:
58154826
2021-01-04
用途:
古いスクーター用

近所のショップでは、なかなか見つからないので大変助かりました。

対象商品:
58154826
2018-08-11
用途:
電球交換
農・林・水産業

近間では入手が困難になってきている部品でもあるのでとても助かります。

対象商品:
58154826
2017-12-11
用途:
レトロバイクのレストア様と買い置きです
サービス業

1個使用してますが、何も問題無く使用出来てます、安いし取り付け部の金具の部分もいい加減な作りしてません、レストアと予備で大変助かっております。

対象商品:
58154826
2018-03-15
用途:
旧車レストア
農・林・水産業

ホンダの旧式バイクCB90に使用。全く問題なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
58154826
2017-05-19
用途:
バイク
農・林・水産業

6Vは売っているお店が少なくなってしまいました。助かります。

対象商品:
58154826
2016-04-28
用途:
故障時の予備品として購入
その他業種

緊急に必要なモノではありませんが、修理用予備品として購入。
旧車の6V車。
電気系トラブル少なく無いですが、これで、いつ壊れても無問題。
車載していれば球切れの心配も無し。
6V用品取り扱い店舗自体少ないので、出先で探し回る必要もありません。
安心の先払いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする