クーラント補充液

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 58155754 品番 30-401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。
耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。
消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。
ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。

液色 成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/- タイプ希釈不要 内容量(mL)400 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
大満足な一品!!
製造業

車検前にいつも自分で追加で補充してます。それだけで車検時に無駄な出費を抑える事が可能です。

2025-12-10
用途:
補充用に使用。

可もなく、不可もない感じです。夏場は自然に減りが早いので少量の補充に使用してます。

対象商品:
58155754
2024-08-07
用途:
高圧洗浄機のポンプ保護

高圧洗浄機の使用後に少量ポンプに吸わせます。摺動部品保護と冬は凍結防止になります。

1人が参考にしています
対象商品:
58155754
2024-07-19
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車整備するにあたりとても簡単にでき大変満足してます。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
58155754
2022-10-08
用途:
車の
運輸・通信業

愛車のクーラント補充用に購入しました。
そのまま、使えるのでいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
58155754
2021-07-04
用途:
自動車冷却水の補充用
建設業・工事業

水補充でも構わないが、薄まらない意味では低価、かつ残っても保管が省スペースで済むのでお勧めです。

対象商品:
58155763
2020-11-15
用途:
補充液として使用
その他業種

メンテナンスを依頼しているバイクショップが使用しているので自分でメンテナンスをして補充するときに使用します。液量も適量で満足です。

対象商品:
58155754
2021-03-11
用途:
車のメンテナンス
サービス業

補充用に購入。量もちょうどよく、値段も手ごろなので、使い勝手が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする