画像準備中

超硬リーディングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径Ds(Φmm)6 注文コード58156625 品番GSLDR6X90
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はシャンク径Dsなど18種類から選べます 他の種類を見る

リーディングドリルにより、ドリル穴加工前のもみつけ加工および
面取りの2つの加工を行うことができます。

寸法(mm)直径×先端角 ΦDcxα(°):6×90 全長L(mm)72 溝長l(mm)19 シャンク径Ds(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする