画像準備中

超硬ロングドリル 内部吸油タイプ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58156948 品番DRLXOH25D-065
参考基準価格(税別)¥37,950 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、
ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮
切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない
ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する
S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現
コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減
大きな芯厚により剛性を確保
ダブルマージンにより直進性を向上

l132.5 l2164 l3173 全長L(mm)210 刃径D(Φmm)6.5 寸法l4(mm)36 シャンク径d2(mm)8 有効加工深さ25×D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする