※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの ヘックスローブビット
トルクスビット JT7X75
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
58159798
品番
JT7X75【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,792
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トルクス[[(R)]]ねじ専用ビットです。
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし)
全長(mm)
75
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
371-4241
質量(g)
11.2
先端サイズ
T7
先端形状
トルクス
呼称
J
本数
10
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭