イシダ
イシダの テーブルウェア(卓上備品・食器)
イシダの グラス・食器・カトラリー
イシダの 箸・カトラリー・箸置き
塗箸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1膳
材質
天然木、上部:ポリエステル塗装、下部:漆塗装
長さ(cm)
21
注文コード
58160638
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
材質・長さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
毎日の食卓に彩りと楽しさをお届け
長さ(cm)
21
材質
天然木、上部:ポリエステル塗装、下部:漆塗装
デザイン
金座福ねこ
仕様
頭部分に金蒔絵で猫柄をあしらっています箸先はつまみやすい先角形状
RoHS指令(10物質対応)
対応