イシダ
イシダの テーブルウェア(卓上備品・食器)
イシダの グラス・食器・カトラリー
イシダの 箸・カトラリー・箸置き
塗箸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1膳
材質
天然木、漆塗装
長さ(cm)
20.5
注文コード
58160699
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
材質・長さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
毎日の食卓に彩りと楽しさをお届け
長さ(cm)
20.5
材質
天然木、漆塗装
デザイン
亀甲玉虫
色
緑
仕様
彫りを施したシンプルな漆箸箸先はつまみやすい先角形状
RoHS指令(10物質対応)
対応