イシダ
イシダの テーブルウェア(卓上備品・食器)
イシダの グラス・食器・カトラリー
イシダの 箸・カトラリー・箸置き
食洗機対応 塗箸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1膳
材質
天然木、アクリルウレタン塗装
長さ(cm)
23.5
色
ブルー
注文コード
58160753
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
材質・長さ・色
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
毎日の食卓に彩りと楽しさをお届け
長さ(cm)
23.5
材質
天然木、アクリルウレタン塗装
デザイン
飛鳥一半
色
ブルー
仕様
通常のお箸より太めで長めのお箸箸先すべり止め加工
RoHS指令(10物質対応)
対応